SOFAMEL - Terminal TTG-150/12 2T 95 a 150mm² con tornillo fusible - 101136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101136
Ref.Sonepar
353105
EAN
8499212721995
Los terminales TTG están fabricados por fundición de aluminio de alta conductividad de pureza igual o superior al 99,5% con un acabado superficial estañado que cubre toda la superficie del terminal mediante un baño electrolítico. Según norma UNE 211024. Posee la marca del certificado AENOR. Este terminal TTG-150/10 tiene una sección de 90 a 150mm². Con dos tornillos fusibles de tamaño M17. La longitud de desforre es de 60mm.