SOLERA - 903448A BASE INDIP67 3P+T, 125A, 400V

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - 903448A BASE INDIP67 3P+T, 125A, 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903448A

Ref.Sonepar

991072

EAN

8423220047112

Base móvil industrial de Serie Indubox 3P+T 125A 230V con grado de protección IP67. Embornamiento con tornillos. Resistencia al fuego partes activas (ensayo del hilo incandescente 850AºC). Resistencia al calor partes activas (ensayo de presión a la bola 125AºC). Estabilidad dimensional -25AºC a + 80AºC. Material Aislante libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA