SOLERA - ABREPUERTAS CV-24EP/UNI/SF - 903437A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
903437A
Ref.Sonepar
1031010
EAN
8423220047105
Base móvil industrial de Serie Indubox 2P+T 125A 230V con grado de protección IP67. Embornamiento con tornillos. Resistencia al fuego partes activas (ensayo del hilo incandescente 850AºC). Resistencia al calor partes activas (ensayo de presión a la bola 125AºC). Estabilidad dimensional -25AºC a + 80AºC. Material Aislante libre de halógenos.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA