Fin de vida

SOLERA - ADAPTADOR 3 TOMA BIPOLAR 10A 250V

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - ADAPTADOR 3 TOMA BIPOLAR 10A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma de la carcasa - Otros

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Con interruptor de activación/desactivación - no

  • Corriente nominal - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5098

Ref.Sonepar

18223

EAN

8423220008199

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma de la carcasa:

Otros

Número de tomas corriente con protección:

3

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Con cubierta / tapa:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Longitud del cable eléctrico:

0 m

Adaptador bipolar 10A 250V con 3 tomas bipolar 10A 250V. Indesmontable. Material termoplástico. Potencia maxima admisible 2300W. Con pozo de protección. Espigas de Ø4 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA