SOLERA - Adaptador bipolar 3 tomas TT laterales 16A 3680W blanco

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Adaptador bipolar 3 tomas TT laterales 16A 3680W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Forma de la carcasa - Rectangular

  • Número de tomas corriente con protección - 3

  • Número de tomas corriente Euro - 0

  • Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

V1302

Ref.Sonepar

241856

EAN

8423220068667

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Forma de la carcasa:

Rectangular

Número de tomas corriente con protección:

3

Número de tomas corriente Euro:

0

Número de tomas corriente de dispositivo frío:

0

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):

0

Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):

0

Número de toma corrientes NEMA:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de enchufes universales multi estándar:

0

Con interruptor de activación/desactivación:

Número de otras salidas de toma:

0

Número de conexiones USB:

0

Corriente nominal:

16 A

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Con cubierta / tapa:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Color:

Blanco

Transparente:

no

Longitud del cable eléctrico:

0 m

Inserción central con giro:

Angulo rotado desde inserción central:

45°

Adaptador bipolar 16A 250V~ con 3 tomas bipolares 16A 250V~ con T/T lateral.Con interruptor luminoso.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA