SOLERA - Adaptador europeo universal bipolar 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Único
Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I - no
Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F - no
Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E - no
Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88U
Ref.Sonepar
47575
EAN
8423220105256
Modelo:
Único
Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I:
no
Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F:
no
Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E:
no
Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G:
no
Con enchufe para Italia (S/P 11):
no
Con enchufe para Italia (S/P 17) tipo L:
no
Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo A:
no
Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo B:
no
Tipo de bus:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de puertos USB:
0
Color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
250...250 V
Corriente nominal:
10...10 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


