SOLERA - Adaptador triple 2P+T 16A 250V máximo 3.680W sistema francés en la clavija termoplástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
186F
Ref.Sonepar
858888
EAN
8423220095977
Adaptador triple con dos polos más tierra, valores de corriente y tensión nominales de 16A y 250V, y una potencia máxima de 3.680W. Este producto, fabricado a partir de material termoplástico, se comercializa tanto en envases de 12 como en envalajes de 96. Posee tres tomas con valores de 16A y 250V con toma de tierra lateral, y una clavija con valores de 16A y 250V con toma de tierra lateral. Este modelo se caracteriza por su naturaleza bipolar e indesmontable con cierre por ultrasonido, por unas espigas de 4,8mm de diámetro y por el sistema francés en la clavija.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA