SOLERA - Angulo exterior 25x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 25 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AE2540
Ref.Sonepar
150620
EAN
8423220018655
Altura:
25 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


