SOLERA - Angulo exterior 40x40mm

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Angulo exterior 40x40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Modelo - Cubierta moldeada

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AE4040

Ref.Sonepar

618815

EAN

8423220018716

Altura:

40 mm

Anchura:

40 mm

Modelo:

Cubierta moldeada

Ángulo:

90...90 °

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Ángulo exterior para canal de 40x40mm, fabricado en PVC blanco (no propagador de la llama).

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA