SOLERA - Angulo interior 16x25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 16 mm
Anchura - 25 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AI1625
Ref.Sonepar
582446
EAN
8423220016651
Altura:
16 mm
Anchura:
25 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


