SOLERA - Angulo para 40x70mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 70 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP4070
Ref.Sonepar
154380
EAN
8423220019164
Altura:
40 mm
Anchura:
70 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


