SOLERA - Arandela blanca pintada - 831

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Color - Negro

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

831

Ref.Sonepar

18486

EAN

8423220038318

Tipo de accesorio:

Otros

Color:

Negro

Material:

Plástico

Arandela contra- anillo, ala grande para portalámparas ref. 6829 CR y 6829 CT, color blanco, material termoplástico.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA