SOLERA - Arandela contra-anillo blanca pintada - 731

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Color - Negro

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

731

Ref.Sonepar

18446

EAN

8423220037311

Tipo de accesorio:

Otros

Color:

Negro

Material:

Plástico

Arandela contra- anillo para portalámparas ref. 6584 CR y 6584 CT, color blanco, material termoplástico,

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA