SOLERA - Armario estanco de poliéster puerta lisa opaca vacía 250x300x160mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 160 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX253016
Ref.Sonepar
438902
EAN
8423220216211
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
160 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


