SOLERA - Armario estanco de poliéster puerta lisa opaca vacía 500x600x250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 230 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliéster
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX506025
Ref.Sonepar
320403
EAN
8423220216242
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


