SOLERA - Armario estanco de poliéster puerta transparente vacía 300x400x200mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 300 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
48 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX304020TP
Ref.Sonepar
871709
EAN
8423220216273
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
300 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


