SOLERA - Armario estanco de poliéster puerta transparente vacía 600x800x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 800 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
291 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX608030TP
Ref.Sonepar
848862
EAN
8423220216303
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


