SOLERA - Armario estanco termoplástico puerta lisa 300x400x220mm con placa metálica - MB304022UV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 300 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 220 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MB304022UV
Ref.Sonepar
905171
EAN
8423220228580
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
300 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
220 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65


