SOLERA - Armario estanco termoplástico puerta lisa 350x500x190mm con placa metálica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 350 mm
Altura - 550 mm
Profundidad - 190 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
114 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MB355019UV
Ref.Sonepar
801731
EAN
8423220228597
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
350 mm
Altura:
550 mm
Profundidad:
190 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliéster
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Número de puertas:
1
Fuerza del impacto:
IK09
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


