SOLERA - Armario metálico empotrable 5 filas 120 elementos IK09 IP30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 5
Anchura en módulos - 120
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
110 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M5E120-1
Ref.Sonepar
317799
EAN
8423220081338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
5
Anchura en módulos:
120
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
165 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
885 mm
Anchura:
545 mm
Profundidad:
165 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


