SOLERA - Armario metálico superficie 4 filas 132 elementos IK09 IP30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 132
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M4S132-1
Ref.Sonepar
901118
EAN
8423220081314
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
132
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Acero
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
752 mm
Anchura:
694 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


