SOLERA - Armario metálico superficie 4 filas 96 elementos IK09 IP30 - M4S96-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 96
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
106 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M4S96-1
Ref.Sonepar
271694
EAN
8423220081321
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
96
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Acero
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
752 mm
Anchura:
532 mm
Profundidad:
155 mm


