SOLERA - Armario metálico superficie 6 filas 144 elementos IK09 IP30 - M6S144-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 144
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M6S144-1
Ref.Sonepar
807850
EAN
8423220081383
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
144
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Acero
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1052 mm
Anchura:
532 mm
Profundidad:
155 mm


