SOLERA - Armario metálico superficie 6 filas 198 elementos IK09 IP30 - M6S198-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 198
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
169 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M6S198-1
Ref.Sonepar
757413
EAN
8423220081390
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
198
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Acero
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
1052 mm
Anchura:
694 mm
Profundidad:
155 mm


