SOLERA - Base 2 tomas bipolar 16A 250V blanco con obturador - 8002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 2
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8002
Ref.Sonepar
99092
EAN
8423220063624
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
2
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Corriente nominal:
16 A
Potencia de conexión máx.:
3680 W
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud del cable eléctrico:
0 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


