SOLERA - BASE 2P+T 16A 250V - MUR60U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas) - 2
Número de patillas activas (planas) - 0
Con lámpara de señal - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MUR60U
Ref.Sonepar
212197
EAN
8423220082618
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
74 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


