SOLERA - Base 3 tomas prolongación 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 3
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
V913IL
Ref.Sonepar
153043
EAN
8423220056121
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
3
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
sí
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud del cable eléctrico:
1.5 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


