SOLERA - Base bipolar 6 tomas prolongación 2m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 6
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8026
Ref.Sonepar
316041
EAN
8423220063891
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
6
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud del cable eléctrico:
2 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


