SOLERA - Base fija 2P 16A 250V 74x72x28 blanco - MUR07U

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Base fija 2P 16A 250V 74x72x28 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Número de patillas activas (planas) - 0

  • Con lámpara de señal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MUR07U

Ref.Sonepar

281982

EAN

8423220095892

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de patillas activas (redondas):

2

Número de patillas activas (planas):

0

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de fases:

1

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

74 mm

Altura del dispositivo:

72 mm

Profundidad del dispositivo:

28 mm

Base fija en color blanco con dos polos, valores de corriente y tensión nominales de 16A y 250V, y unas dimensiones de 74mm de ancho, 72mm de alto y 28mm de fondo. Este modelo se enmarca dentro de un abanico de productos pertenecientes a la serie Mural, los cuales comparten una serie de características y ventajas comunes como los contactos de plata de alto poder de ruptura, el material termoplástico libre de halógenos del cual están compuestos, naturaleza compacta y montaje sencillo.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA