SOLERA - Base fija 2P+T 16A 250V + conmutador/interruptor 10AX 250V 148x72x28 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de interruptor/pulsador - Interruptor bidireccional
Tipo de salida de la toma - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida - 1
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Posición de montaje - Horizontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MUR63U
Ref.Sonepar
270678
EAN
8423220095229
Tipo de interruptor/pulsador:
Interruptor bidireccional
Tipo de salida de la toma:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de tomas de salida:
1
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Horizontal
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Tensión nominal:
250 V
Intensidad nominal de la toma:
16 A
Corriente asignada:
10 A
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Ancho del dispositivo:
148 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


