SOLERA - Base fija 2P+T 16A 250V embornamiento por tornillo de empotrar con obturador sin marco grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas) - 2
Número de patillas activas (planas) - 0
Número de tomas de salida - 1
Número de fases - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ERP60NG
Ref.Sonepar
882640
EAN
8423220220935
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Número de tomas de salida:
1
Número de fases:
1
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tipo de superficie:
Brillante
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


