SOLERA - Base fija para cuadro 2P+TT 16A IP44

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Base fija para cuadro 2P+TT 16A IP44

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

931131

Ref.Sonepar

96739

EAN

8423220019836

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Azul

Número de polos:

2

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Base doméstica trascuadro de la serie Indubox con sistema Schucko, 2Polos+Tierra, 16A, 250V y protección IP54.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA