SOLERA - Base móvil 2P+T 16A 250V sujetacables abatible IP44 material caucho termoplástico para fácil embornamiento - 5707C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material - Goma
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5707C
Ref.Sonepar
285891
EAN
8423220079816
Modelo:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Goma
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A


