SOLERA - Base móvil 2P+T 16A 250V sujetacables abatible para facilitar el embornamiento, con asa blanco - 5019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5019
Ref.Sonepar
18198
EAN
8423220045279
Modelo:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


