SOLERA - Base movil bipolar 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Corriente nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7627
Ref.Sonepar
29979
EAN
8423220009288
Color:
Blanco
Corriente nominal:
10 A
Base móvil de enchufe bipolar 10A 250V con obturador material termoplástico en color blanco con pozo de protección. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 750ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 125ºC). Material Aislante libre de halógenos.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


