SOLERA - Base movil bipolar 10A 250V negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Corriente nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7627N
Ref.Sonepar
281825
EAN
8423220034662
Color:
Negro
Corriente nominal:
10 A
Base móvil de enchufe bipolar 10A 250V con obturador material termoplástico en color negro con pozo de protección. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 750ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 125ºC). Material Aislante libre de halógenos.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


