SOLERA - BASE MÓVIL BIPOLAR 16A 250V~.CON OBURADOR. MATERIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5019A
Ref.Sonepar
379942
EAN
8423220079793
Modelo:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


