SOLERA - Base móvil bipolar con T/T lateral de 16A 250V con prensaestopas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material - Goma
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
707T
Ref.Sonepar
289462
EAN
8423220204997
Modelo:
Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Material:
Goma
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


