SOLERA - Base movil bipolar con TT lateral 16A 250V

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Base movil bipolar con TT lateral 16A 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

707C

Ref.Sonepar

250548

EAN

8423220082960

Modelo:

Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Ángulo de enchufe:

Recto

Color:

Negro

Número de polos:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

16 A

Base móvil bipolar con toma de tierra lateral, fabricado de caucho termoplástico negro, 16A, 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA