SOLERA - Base movil industrial 3P+N+TT 125A 400V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 125 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
903458A
Ref.Sonepar
179601
EAN
8423220046344
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
125 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


