SOLERA - Base movil industrial 3P+TT 16A 400V IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
903142A
Ref.Sonepar
135524
EAN
8423220042797
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


