SOLERA - BASE MÚLTIPLE DE 2 TOMAS 2P+T, 16A 250V~. CON INTERRUPTOR LUMINOSO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8002PIL
Ref.Sonepar
1014411
EAN
8423220250192
Base múltiple de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso. MÁX.3680W. 850Aº C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso, Entradas para mini canal 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20 y 12 x 12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos, incluye pasamuros de goma y tapa para mini canal. Fabricada en Policarbonato. Serie ION.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA