SOLERA - Base múltiple de 3 tomas 2P+T 16A 250V - 8003P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 3
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8003P
Ref.Sonepar
830640
EAN
8423220221437
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
3
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de enchufes de salida tipo 17 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de enchufes universales multi estándar:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de conexiones USB:
0
Corriente nominal:
16 A
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Blanco
Longitud del cable eléctrico:
0 m
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


