SOLERA - BASE MÚLTIPLE DE 4 TOMAS 2P+T, 16A 250V~.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8004P
Ref.Sonepar
1014424
EAN
8423220250208
Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850Aº C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso. Entradas para mini canal 7x12, 10x16, 10x20, y 12x12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos, incluye pasamuros de goma para cable y tapa para mini canal. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA