SOLERA - Base trascuadro francés 2P+TT 16A 250V IP54

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Base trascuadro francés 2P+TT 16A 250V IP54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Con tapa con bisagras - sí

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

931131F

Ref.Sonepar

155912

EAN

8423220043305

Modelo:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Con tapa con bisagras:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Azul

Número de polos:

2

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Base doméstica trascuadro de la serie Indubox con sistema francés, 2Polos+Tierra, 16A, 250V y protección IP54.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA