SOLERA - Base trascuadro inclinada 3P+N+TT 32A 400V IP44
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal - 400...400 V
Número de polos - 5
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
931154A
Ref.Sonepar
125559
EAN
8423220042957
Amperaje IEC:
32 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Intervalo de tensión nominal:
400...400 V
Número de polos:
5
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


