Fin de vida

SOLERA - Base TT lateral 10/16A 250V caucho negro

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Base TT lateral 10/16A 250V caucho negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

  • Material - Goma

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos -

  • Ángulo de enchufe - Recto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6707CN

Ref.Sonepar

18385

EAN

8423220002692

Modelo:

Acoplador con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)

Material:

Goma

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Ángulo de enchufe:

Recto

Color:

Negro

Número de polos:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

16 A

Base movil bipolar con T/T lateral 16A 250V. Material elastico. Material PVC goma color blanco. Material caucho termoplástico color negro. Material PVC goma color gris.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA