SOLERA - Base TT lateral 16A 250V para perfil simétrico rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99R
Ref.Sonepar
162435
EAN
8423220037953
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
sí
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
2.5
Número de tomas de salida:
1
Número de patillas activas (redondas):
2
Número de patillas activas (planas):
0
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


