SOLERA - BASES MURALES. IP 44 2P+T, 32A, 230V~. - 932133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
932133
Ref.Sonepar
785837
EAN
8423220043091
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


