SOLERA - Borne para carril DIN 10mm² tornillo TT verde/amarillo

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Borne para carril DIN 10mm² tornillo TT verde/amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...10 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de tornillo

  • Número de niveles - 1

  • Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCD10T

Ref.Sonepar

226347

EAN

8423220077492

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

10...10 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de tornillo

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de tornillo

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne de tornillo amarillo y verde. Tierra, sección 10mm2, material no propagador de la llama (ensayo hilo incandescente a 850ºC).

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA